Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines
Lamellenschuurwals
SATWALS-LAMELLEN-K80-100X100MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemiddelde hardheid
- Normaalkorund
- Kunstharsgebonden schuurschijven
- Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan ca. 30 m/s = 3.700 tpm
Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.
Datasheets(X)
Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.
Voor voorschuren en structureren. Verwijdert krassen, roest, oude verf, bramen.
Met korrel 40 kunnen zelfs diepe krassen op RVS worden verwijderd.
Diameter x breedte x boorgat | 100 x 100 x 19 mm |
Uitvoering | Met spiebaan 6 mm |
Korrel | 80 |
Maximale omtreksnelheid | 30 m/s |
Type schuurkorrel | Normaal korund |