Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines

Lamellenschuurwals
SATWALS-LAMELLEN-K240-100X100MM

Art.-nr. 0672900240
EAN 4011231553582
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuurwals lamellen Met 6 mm spiebaan en 19 mm boring voor satineermachines

Art.-nr. 0672900240
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
Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines.
  • Gemiddelde hardheid

  • Normaalkorund

  • Kunstharsgebonden schuurschijven

  • Omtreksnelheid: Wordt bepaald door de gebruikte machine maar niet meer dan ca. 30 m/s = 3.700 tpm
Opmerking

Algemene werkinstructies: Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.


Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.


Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.


Let op: Houd rekening met de draairichting! Gereedschap is alleen geschikt voor rechtsloop.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te bewerken materialen: Smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander roestvast staal, hout.


Voor voorschuren en structureren. Verwijdert krassen, roest, oude verf, bramen.


Met korrel 40 kunnen zelfs diepe krassen op RVS worden verwijderd.

Diameter x breedte x boorgat

100 x 100 x 19 mm

Uitvoering

Met spiebaan 6 mm

Korrel

240

Maximale omtreksnelheid

30 m/s

Type schuurkorrel

Normaal korund

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie