Matteerborstel v. schuurvlies assortiment
Matteerborstel v. schuurvlies ZEBRA assortiment
MATBORSTEL-VLI-SET-3DLG-80X50X6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel en aanzetvrij
Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.
Eenvoudige herkenning van de fijnheid van structuur
Kleurcodering om te voorkomen dat de verschillende versies door elkaar worden gebruikt.
- Bij hoge snelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
Datasheets(X)
Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en voor egaliseren van voorgeslepen metaalplaten, voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen. Voor smeedstaal, tempergietijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalstrips, spuitgietzink, non-ferrometalen, Cr-Ni en ander RVS en hout.
Uitvoering | Extra ruw, Fijn, Medium |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter