Doorslijpschijf Voor roestvast staal
Doorslijpschijf voor roestvast staal
DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D125MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge breukbestendigheid
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.
Datasheets(X)
- Geschikt voor staal, vooral voor roestvast staal
- Voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter | 125 mm |
Dikte | 1 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!