Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/WY7aZBA3Q14

Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM - 1
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM - 2
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM - 3
Doorslijpschijf voor staal - DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM - 4

Doorslijpschijf voor staal

Doorslijpschijf voor staal
DOORSL-BLAUW-STAAL-RECHT-3,0-D180MM

Art.-nr. 0669101803

EAN 4038898431213

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorslijpschijf voor staal

Art.-nr. 0669101803

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard doorslijpschijf voor staal met uitstekende prestatiewaarden.
  • Kunstharsgebonden, vezelversterkte standaard doorslijpschijf

  • Voor het uit de vrije hand zagen met elektrische of pneumatische haakse slijpers

  • Hoge breukvastheid

  • Omtreksnelheid max. 80 m/sec
Opmerking
  • Opslag: Droog, bij kamertemperatuur van 20 °C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van zaagwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken.

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken.

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk.

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht.

Voldoet aan de maximale veiligheidseisen conform Europese norm EN 12413.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal, gehard staal



Snijden van massieve materialen, buizen, profielen en metaalplaten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijrendement (puntensysteem)

1 van 4 punten

Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

2 van 4 punten

Diameter

180 mm

Diameter x dikte

180 x 3,0 mm

Dikte

3,0 mm

Asgat

22,23 mm

Uitvoering

Recht

Maximaal toerental

8500 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus® veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL CETA TRANSPARANT

Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling