Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Droog diamantboor metselwerk M16

Droog diamantboor metselwerk M16
DIAMANTBOOR-DROOG-STEEN-M16-D92-WL200MM

Art.-nr. 0668635092
EAN 4099618568671

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Newly designed dry core drill bit with M16 connecting thread and extraction openings for low levels of dust when making core holes for most materials in interior finishing
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Boorpatroon (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

92 mm

Werklengte

200 mm

Lengte

235 mm

Segmenthoogte

10 mm

Segmentdikte

3.5 mm

Aantal segmenten

5 st

Aansluitingsschroefdraad

M16

Segmentverbinding

Laser

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stofafzuigunit Plus

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-EENVOUDIG-PLUS

x 1 st
Stofafzuigunit met snelwisselopname Voor dozenboor

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-PLUS-SNLWIS

Om nagenoeg stofvrij te boren en zonder extra gereedschap te dozenboren te kunnen verwisselen
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Slijpsteen Voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Diamantboorhamer EDSB 160-E

KLOPBOORMACHINE-EDSB 160-E

MASTER
Robuuste diamantboorhamer met trillingsvrije handgreep en krachtige motor van 1500 W
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie