Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Doorslijpschijf met hardmetalen coating

Doorslijpschijven met hardmetalen coating
DOORSLIJPSCHIJF-HM-2,1-BO22,2-D230MM

Art.-nr. 0667410232
EAN 4062856079568
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Doorslijpschijf met hardmetalen coating

Art.-nr. 0667410232
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
Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement

Tijdbesparend


De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en hulpstuk niet meer nodig.



Snelle, zuivere sneden


  • Dankzij speciale schijfconstructie.

  • De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dempingssleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnelheid van 80 m/s.


Zeer veilig in gebruik


De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid tijdens het snijden (geen terugslageffect, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).



Flexibel en gebruiksvriendelijk


Bruikbaar in twee draairichtingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hard/zacht hout, hout met spijkers, triplex, spaanplaat, MDF, gips en gipsplaat, vezelplaat, kunststof (kabelgoten, leidingen en dergelijke) etc. Voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met name voor elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers.

Diameter

230 mm

Dikte

2,1 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

6600 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie