Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/SNPyx9Uovp4

Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 1
Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 2
Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 3
Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 4
Doorslijpschijf met hardmetalen coating - DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM - 5

Doorslijpschijf met hardmetalen coating

Doorslijpschijven met hardmetalen coating
DOORSLIJPSCHIJF-HM-1,8-BO10,0-D76MM

Art.-nr. 0667410076
EAN 4046777690439
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement

Tijdbesparend


De verschillende materialen kunnen met dezelfde schijf bewerkt worden. Tijdrovend verwisselen van machine en hulpstuk niet meer nodig.



Snelle, zuivere sneden


  • Dankzij speciale schijfconstructie.

  • De minimale schijfdikte en de aanwezigheid van dempingssleuven vergemakkelijken een hoge omtreksnelheid van 80 m/s.


Zeer veilig in gebruik


De robuuste verbinding tussen de stalen behuizing en het hardmetalen granulaat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid tijdens het snijden (geen terugslageffect, bijvoorbeeld bij het doorslijpen van spijkers).



Flexibel en gebruiksvriendelijk


Bruikbaar in twee draairichtingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hard/zacht hout, hout met spijkers, triplex, spaanplaat, MDF, gips en gipsplaat, vezelplaat, kunststof (kabelgoten, leidingen en dergelijke) etc. Voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met name voor elektriciens, loodgieters, schrijnwerkers.

Diameter

76 mm

Dikte

1,8 mm

Asgat

10 mm

Maximaal toerental

20100 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie