Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afbraamschijf Speed Voor staal

Afbraamschijf Speed voor staal
AFBRSCH-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-6,0-D60

Art.-nr. 0664160606
EAN 4038898433491

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige, met hars verbonden, met vezels versterkte ruwe slijpschijf met een bijzonder lange levensduur en een hoge verwijderingssnelheid
  • Zeer lage kans op breuk

  • Zeer aangenaam en zacht schuren

  • Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie


Let op de juiste contacthoek van de slijpschijf


Een te vlakke aanzethoek leidt ertoe dat de schijf aan de rand uitbreekt.

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met name geschikt voor het bewerken van algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal

  • Schuren van randen en oppervlakken

  • Prepareren en gladmaken

  • Afbramen en voor het bewerken van lasnaden, vooral harde lasnaden

Diameter x dikte

60 x 6,0 mm

Asgat

6,0 mm

Uitvoering

Recht

Maximaal toerental

25000 t/min

Te bewerken materiaal

Staal

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verwijderingsprestatie (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril