Speed doorslijpschijf Voor staal
Doorslijpschijf voor staal Speed
DOORSL-SP-BLAUW-STAAL-RECHT-1,6-D125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer snel slijpen
- Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)
- Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken
- Zeer goede breukbestendigheid
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Ideaal geschikt voor staal
- Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Diameter | 125 mm |
Dikte | 1,6 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!