Draadbus Voor het repareren van bougies van auto's, TIME-SERT®
Draadbus voor reparatie van bougie, auto
DRAADBUS-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25X15,8
TIME-SERT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Betrouwbare bewerking, zelfs bij zwakke wanden
- Kan ook worden gebruikt bij dunwandige materialen
- Mediadicht
- Zelfborgend
- Nauwkeurige positionering in het werkstuk
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (My) | M14 x 1,25 |
Lengte (L) | 15.8 mm |
Uitvoering | Voor conische afdichting |
Oppervlakte | Verzilverd |
Materiaal | Staal |