Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig

Schroefdraadreparatieset, individueel
DRAADREPARATIE-TIMESERT-SET-M8X1,25

Art.-nr. 06618125

EAN 4011231546522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig

Art.-nr. 06618125
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
Voor metrische schroefdraad met bussen en gereedschap
Opmerking

Uittreksterkte


De uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelte enz.) en materiaal (staal enz.). Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert reparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Geschikt voor draad

M8

Inclusief Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig:
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M8X1

Omschrijving:
M8 x 1
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving:
M8
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M8X1,25

Omschrijving:
M8 x 1,25
Hoeveelheid: 1 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M8X1,25X11,7

Omschrijving:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M8X1,25X16,2

Omschrijving:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-RVS-M8X1,25X11,7

Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
x 25 st
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-RVS-M8X1,25X16,2

Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
x 25 st