Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig

Schroefdraadreparatieset, individueel
DRAADREPARATIE-TIMESERT-SET-M5X0,8
TIME-SERT

Art.-nr. 06615
EAN 4011231546300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor metrische schroefdraad met bussen en gereedschap
Opmerking

Uittreksterkte


De uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelte enz.) en materiaal (staal enz.). Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert reparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

14 st

Geschikt voor draad

M5

Inclusief Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig:
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M5X0,8

TIME-SERT
Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® Gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-HSS-M5X0,8

TIME-SERT
Omschrijving:
M5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-M5X0,8

TIME-SERT
Omschrijving:
M5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M5X0,8

TIME-SERT
Omschrijving:
M5 x 0,8
Hoeveelheid: 1 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M5X0,8X10

TIME-SERT
Omschrijving:
M5 x 0,8; 10 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-M5X0,8X7,6

TIME-SERT
Omschrijving:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie