Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Time-Sert®-reparatieset voor schroefdraad, schroefdraad van olieaftapplug M14x1,5 30-delig

Reparatieset olieaftapdraad M14 x 1,5 Time-Sert
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-CARTER-M14X1,5

Art.-nr. 06611415
EAN 4011231545105
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Time-Sert®-reparatieset voor schroefdraad, schroefdraad van olieaftapplug M14x1,5 30-delig

Art.-nr. 06611415
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
TIME-SERT biedt aanzienlijke voordelen bij het repareren van schroefdraad van olieaftappluggen


  • De bussen zijn zelfborgend

  • De geleider op de afschroefbare mof zorgt ervoor dat de olieaftapplug tijdens de installatie altijd goed op zijn plaats zit. Geen afdichtingsproblemen

  • De bus maakt ook betrouwbare schroefdraadvervanging mogelijk als er slechts een paar schroefdraadgangen zijn.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter

14 mm

Aantal stuks in assortiment of set

30 st

Spoed

1,5 mm

Inclusief Time-Sert®-reparatieset voor schroefdraad, schroefdraad van olieaftapplug M14x1,5 30-delig:
1 x
Time-Sert®-boor

BOOR-TIMESERT-HSS-M14X1,5

Omschrijving: Speciale boor voor het uitboren van de resten van gebroken schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
TIME-SERT®-zittingfrees

ZITTINGFREES-TIMESERT-CARTER-M14X1,5

Omschrijving:
M14 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draadsnijder voor TIME-SERT® gemaakt van HSS

HANDTAP-TIMESERT-CARTER-M14X1,5

Omschrijving:
M14 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap TIME-SERT®

INDRAAIGEREEDSCHAP-TIMESERT-HSS-M14X1,5

Omschrijving:
M14 x 1,5
Hoeveelheid: 1 x
Geleidehuls
1 x
Geleidehuls

GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5

Omschrijving: Voor olieaftapdraadset
Hoeveelheid: 1 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M14X1,5X12,8

Omschrijving:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M14X1,5X16

Omschrijving:
M14 x 1,5; 16 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M14X1,5X26

Omschrijving:
M14 x 1,5; 26 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M14X1,5X6,5

Omschrijving:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x
5 x
TIME-SERT®-bus met schroefdraad

DRAADBUS-TIMESERT-CARTER-M14X1,5X9,3

Omschrijving:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Voor het repareren van beschadigde schroefdraad.
Hoeveelheid: 5 x