Schroefdraadreparatie enkele set TIME-SERT® 14-delig
Schroefdraadreparatieset, individueel
DRAADREPARATIE-TIMESERT-SET-M10X1,5
Art.-nr. 06611015
EAN 4011231544795
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uittreksterkte
De uittreksterkte kan variëren afhankelijk van de toepassing (randgedeelte enz.) en materiaal (staal enz.). Hierdoor kan geen algemene informatie over dit onderwerp worden verstrekt. Tests in het laboratorium hebben aangetoond dat de Time-Sert reparaties in de meeste gevallen gelijk zijn aan de oorspronkelijke schroefdraad.
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 14 st |
Geschikt voor draad | M10 |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!