TIME-SERT-reparatieset voor schroefdraad van bougies, M14 x 1,25
Time-Sert M14 x 1,25 bougieschroefdraad
GEREEDSCHAPSET-TIMESERT-BOUGIE-M14X1,25
Art.-nr. 0661014125
EAN 4011231544627
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Complete gereedschapsset voor het plaatsen van TIME-SERT-draadbussen, M14 x 1,25, voor bougieschroefdraad
Kan optioneel worden uitgerust met 25 van deze bussen
- Lengte 7,0 mm
- Lengte 8,0 mm
- Lengte 9,4 mm
- Lengte 11,0 mm
- Lengte 15,0 mm
- Lengte 16,8 mm
Datasheets(X)
- Ideaal voor het repareren van beschadigde of versleten bougieschroefdraad in motoren
- Voor gebruik in autowerkplaatsen tijdens onderhoud en reparatie van voertuigen
Draadtype | Metrisch fijn draad |
Nominale diameter | 14 mm |
Spoed | 1,25 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 5 st |
ZITTINGFREES-TIMESERT-M14X1,25
DRAAIPEN STEEKSLEUTEL
DRAAIPEN STEEKSLEUTEL
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!