Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSCo Multi Special UNC-draad machinetap voor doorlopende gaten

Machinetap HSCo Multi UNC vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-UNC-MULTI-3/4-10

Art.-nr. 0659791905

EAN 4056807642321

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo Multi Special UNC-draad machinetap voor doorlopende gaten

Art.-nr. 0659791905
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
De veelzijdige machinetap voor het snijden van UNC schroefdraad. Voor universeel gebruik in staalsoorten tot met een sterkte 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen


Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.



Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid


De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.



Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal


Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

UNC

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Aansluitdraad

UNC 3/4 in

Aantal draadgangen per inch

10

Lengte

125 mm

Schachtdiameter

14,0 mm

Afmeting vierkant

11,0 mm

DIN

376

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Stoomontlaten

Vorm

B

Diameter kerngat

16,5 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

2BX

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

2 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Brons, langspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen

Snijwaarden
Voor 4–40 UNC t/m 8–32 UNC
Materiaalnaam Treksterkte 4–40 UNC 6–32 UNC 8–32 UNC
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 560 2242 0,64 455 1819 0,79 382 1527 0,79
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1.200 N/mm² 6 10 672 1,121 0,64 546 909 0,79 458 763 0,79
Titanium ≤ 850 N/mm² 4 6 448 672 0,64 364 546 0,79 305 458 0,79
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 336 1,121 0,64 273 909 0,79 229 763 0,79
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 20 50 2,242 5,604 0,64 1,819 4,547 0,79 1,527 3,817 0,79
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 2242 4483 0,64 1819 3638 0,79 1527 3053 0,79
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 2242 5604 0,64 1819 4547 0,79 1527 3817 0,79
Brons, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 1121 3362 0,64 909 2728 0,79 763 2290 0,79
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 10 15 1121 1681 0,64 909 1364 0,79 763 1145 0,79
Kunststof, thermoplastisch 20 30 2242 3362 0,64 1819 2728 0,79 1527 2290 0,79
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor 5/8–11 UNC tot 3/4–10 UNC
Materiaalnaam Treksterkte 5/8–11 UNC 3/4–10 UNC
vc n f n f
van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 100 401 2,31 84 334 2,54
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1.200 N/mm² 6 10 120 200 2,31 100 167 2,54
Titanium ≤ 850 N/mm² 4 6 80 120 2,31 67 100 2,54
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 60 200 2,31 50 167 2,54
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 401 802 2,31 334 668 2,54
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 401 1002 2,31 334 835 2,54
Brons, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 200 601 2,31 167 501 2,54
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 10 15 200 301 2,31 167 251 2,54
Kunststof, thermoplastisch 20 30 401 601 2,31 334 501 2,54
Voor 3/8–16 UNC tot 1/2–13 UNC
Materiaalnaam Treksterkte 3/8–16 UNC 7/16–14 UNC 1/2–13 UNC
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 167 668 1,59 143 573 1,81 125 501 1,95
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1.200 N/mm² 6 10 200 334 1,59 172 287 1,81 150 251 1,95
Titanium ≤ 850 N/mm² 4 6 134 200 1,59 115 172 1,81 100 150 1,95
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 100 334 1,59 86 287 1,81 75 251 1,95
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 668 1336 1,59 573 1146 1,81 501 1003 1,95
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 668 1670 1,59 573 1433 1,81 501 1253 1,95
Brons, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 334 1002 1,59 287 860 1,81 251 752 1,95
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 10 15 334 501 1,59 287 430 1,81 251 376 1,95
Kunststof, thermoplastisch 20 30 668 1002 1,59 573 860 1,81 501 752 1,95
Voor 10–24 UNC tot 5/16–18 UNC
Materiaalnaam Treksterkte 10–24 UNC 1/4–20 UNC 5/16–18 UNC
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 5 20 330 1318 1,06 251 1003 1,27 200 802 1,41
Hoogwaardige staalsoorten
RVS ≤ 1.200 N/mm² 6 10 395 659 1,06 301 501 1,27 241 401 1,41
Titanium ≤ 850 N/mm² 4 6 264 395 1,06 201 301 1,27 160 241 1,41
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 3 10 198 659 1,06 150 501 1,27 120 401 1,41
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 300 HB 20 50 1,318 3,295 1,06 1,003 2,506 1,27 802 2,004 1,41
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 450 N/mm² 20 40 1318 2636 1,06 1003 2005 1,27 802 1604 1,41
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Gietaluminiumlegeringen <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 20 50 1318 3295 1,06 1003 2506 1,27 802 2004 1,41
Brons, langspanend ≤ 1.000 N/mm² 10 30 659 1977 1,06 501 1504 1,27 401 1203 1,41
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 10 15 659 989 1,06 501 752 1,27 401 601 1,41
Kunststof, thermoplastisch 20 30 1318 1977 1,06 1003 1504 1,27 802 1203 1,41
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen