Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional

Machinetap HSCo, geel, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M5

Art.-nr. 06565
EAN 4011231543590

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.

Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op aluminium



Minder kans op uitgebroken vertanding op de snijkanten van het gereedschap


Geoptimaliseerde microgeometrie



Uitstekende spaanafvoer


De schilaansnijdingstap en het gladde oppervlak in het strakke ontwerp minimaliseren materiaalhechting en garanderen zeer goede spaanafvoer.



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

  • Zie de overzichtstabellen voor machinetap/materiaalcombinaties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M5

Spoed

0.8 mm

Lengte

70 mm

Schachtdiameter

6.0 mm

Afmeting vierkant

4.9 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Vorm

B

Diameter kerngat

4.2 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2 (6H)

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie