Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional
Machinetap HSCo, geel, vorm B
MACHINETAP-DOORL-HSCO-GEEL-M4




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op aluminium
Minder kans op uitgebroken vertanding op de snijkanten van het gereedschap
Geoptimaliseerde microgeometrie
Uitstekende spaanafvoer
De schilaansnijdingstap en het gladde oppervlak in het strakke ontwerp minimaliseren materiaalhechting en garanderen zeer goede spaanafvoer.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
- Zie de overzichtstabellen voor machinetap/materiaalcombinaties
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Non-ferrometaal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Frees-/boorsysteem, Kolomboormachine |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M4 |
Spoed | 0.7 mm |
Lengte | 63 mm |
Schachtdiameter | 4.5 mm |
Afmeting vierkant | 3.4 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 3.3 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2 (6H) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
Snijwaarden |