Diamanttegelboor Voor NDS 68
Diamanttegelboor voor NDS 68
DIAMANTBOOR-NDS68-D40MM
Art.-nr. 0651687400
EAN 4045989294091
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Werk met minimale contactdruk. De machine niet met kracht hanteren - laat de boor het werk doen.
- Niet droog boren. Zorg voor een continue en gelijkmatige watertoevoer.
- Maak tijdens het boren gebruik van de aangegeven beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril, enz.).
- Ø 4 en 5 mm uitsluitend voor gebruik met boorhulp art.nr. 0702419002
Datasheets(X)
Voor het boren van paspenboringen en openingen in tegels en natuursteen, bijv. wastafels, toiletten, radiatoren, werkbladen, kabels, trappen, gevels, raamkozijnen, inbouwspots
- Het werkstuk zo mogelijk vast zetten op bijv. een houten oppervlak om schade aan de boorkroon te voorkomen.
- Markeer boorgat
- Plaats boor. De borgschroef moet ingrijpen in de opening in de boorkroon.
- Altijd werken met een PRCD-persoonsbeveiligingsschakelaar
- Watertank aansluiten
- Stel de rotatiesnelheid in conform de toerentaltabel
- Koudwaterventiel openen. Een minimale waterstroom is voldoende.
- Boort u met een boorhulp, begin dan recht.
- Boort u zonder boorhulp, begin dan onder een hoek (max. 5°).
- Hoek van 5° niet overschrijden
- Schakel de machine uit en sluit het waterventiel alvorens de boor uit te nemen.
- Boorkern zo nodig verwijderen met een schroevendraaier.
Diameter (Ø) | 40 mm |
Werklengte | 30 mm |
Lengte | 60 mm |
Segmenthoogte | 9 mm |