Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Diamanttegelboor Voor NDS 68

DIAMANTBOOR-NDS68-D28MM

Art.-nr. 0651687280

EAN 4045989294060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diamanttegelboor Voor NDS 68

Art.-nr. 0651687280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor professionele verwerkers van tegels en natuursteen. Speciaal ontwikkelde diamantboorkroon voor nat boren voor nauwkeurig, splintervrij boren van paspenboringen en openingen in de hardste tegels en natuursteen
Opmerking
  • Werk met minimale contactdruk. De machine niet met kracht hanteren - laat de boor het werk doen.

  • Niet droog boren. Zorg voor een continue en gelijkmatige watertoevoer.

  • Maak tijdens het boren gebruik van de aangegeven beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril, enz.).

  • Ø 4 en 5 mm uitsluitend voor gebruik met boorhulp art.nr. 0702419002
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het boren van paspenboringen en openingen in tegels en natuursteen, bijv. wastafels, toiletten, radiatoren, werkbladen, kabels, trappen, gevels, raamkozijnen, inbouwspots

Handleiding
  • Het werkstuk zo mogelijk vast zetten op bijv. een houten oppervlak om schade aan de boorkroon te voorkomen.

  • Markeer boorgat

  • Plaats boor. De borgschroef moet ingrijpen in de opening in de boorkroon.

  • Altijd werken met een PRCD-persoonsbeveiligingsschakelaar

  • Watertank aansluiten

  • Stel de rotatiesnelheid in conform de toerentaltabel

  • Koudwaterventiel openen. Een minimale waterstroom is voldoende.

  • Boort u met een boorhulp, begin dan recht.

  • Boort u zonder boorhulp, begin dan onder een hoek (max. 5°).

  • Hoek van 5° niet overschrijden

  • Schakel de machine uit en sluit het waterventiel alvorens de boor uit te nemen.

  • Boorkern zo nodig verwijderen met een schroevendraaier.

Diameter (Ø)

28 mm

Werklengte

30 mm

Lengte

60 mm

Segmenthoogte

9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie