Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof

Houtspiraalboor HSCo
SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D4,0
ZEBRA

Art.-nr. 0650810400
EAN 4052712492655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De hardhoutexpert voor optimale centrering en spaanafvoer

Precisie geslepen centreerpunt met twee voorsnijders


Optimale centrering voor superieure boorgaten



Speciale groefgeometrie en dubbele snijkant


Optimale spaanverwijdering en stabiliteit tijdens het boorproces



Extreem lage productietoleranties met nauwkeurig gedefinieerde oppervlakte- en profielkwaliteit


Nauwkeuriger boren



Geslepen snijkanten


Snel, nauwkeurig boren



Dubbele snijkant


  • Voorkomt afwijking van diameter (verloopvrij boren)

  • Uistekende boorstabiliteit


Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof

Diameter (Ø)

4 mm

Lengte

75 mm

Werklengte

43 mm

Snijmateriaal

HSCo

Schachtdiameter

4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie