Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter

Holle hamerboor Quadro-L Plus
ZUIGBOOR-PLUS-QL-D14-L550-AL400MM

Art.-nr. 0648021455

EAN 4099618126024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter

Art.-nr. 0648021455
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
Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen
  • Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen

  • Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote stofafzuigkanalen

  • Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij afneembare stofafzuighuls met een diameter van 12 mm

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming

  • Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap

  • Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte stofafzuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)

  • De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening

  • Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt

  • Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
Opmerking
  • Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers, bijvoorbeeld

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Diameter (Ø)

14 mm

Lengte

550 mm

Werklengte

400 mm

Aantal messen

4 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging. TNO gecertificeerd.
x 1 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar