Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte beitel zeskant 30 mm

Platte beitel zeskant
PLATTEBEITEL-6KT30MM-L400-B32MM

Art.-nr. 0647062400
EAN 4047376673359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de 16 kg zware beitelhamer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de beitelhamer MH 16-XE van 16 kg


Extra gereedschappen: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 en HM 1500

Lengte

410 mm

Breedte

35 mm

Gereedschapsopname

Zeskantmoer 30 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Breekhamer Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer

HAKHAMER MH 16-XE

Voor de zwaarste toepassingen, zoals doorbraak- en sloopwerk, in een praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie