Handtap HSS
HSS-handtap voor UNF fijne draad
HANDTAP-SET-2DLG-HSS-UNF 5/16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 5/16 in |
Schachtdiameter | 6 mm |
Lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Aantal draadgangen per inch | 24 |
Afmeting vierkant | 4,9 mm |
Materiaal | HSS |
Aantal stuks in assortiment of set | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 42 g |