Handtap HSS
HSS-handtap voor UNF fijne draad
HANDTAP-SET-2DLG-HSS-UNF 1/4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 1/4 in |
Schachtdiameter | 6 mm |
Lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 15 mm |
Aantal draadgangen per inch | 28 |
Afmeting vierkant | 4,9 mm |
Materiaal | HSS |
Aantal stuks in assortiment of set | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 26 g |