Handtap HSS
Handdraadtap HSS voor draad UNC
HANDTAP-SET-3DLG-HSS-UNC 3/8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 3/8 in |
Schachtdiameter | 7 mm |
Lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Aantal draadgangen per inch | 16 |
Afmeting vierkant | 5,5 mm |
Materiaal | HSS |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Productgewicht (per stuk) | 74 g |