Handtap HSS DIN 5157
Handtap HSS DIN 5157
HANDTAP-SET-2DLG-HSS-BSP 1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 1 in |
Schachtdiameter | 25 mm |
Boordiameter | 30,5 mm |
Lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadtype | Gasdraad |
Aantal draadgangen per inch | 11 |
Afmeting vierkant | 20 mm |
Materiaal | HSS |
ISO | 228 |
Aantal stuks in assortiment of set | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 1 g |