Spiraalboor dubbel HSS WN type RN
Dubbele boor HSS WN type RN
DUBB.BOOR-MET-VGLDIN1897-HSS-D3,2MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig boren
Deze robuuste spiraalboor in extra korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren.
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt (splitpoint) biedt zelfs op ronde materialen een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Datasheets(X)
Voor staal
Te bewerken materiaal | Staal |
Diameter (Ø) | 3,2 mm |
Lengte (l1) | 49 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 12 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!