Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hard metalen gatzaag Profit

Gatzaag hardmetaal Profit
GATZAAG-PROFIT-HM-ADAPT-D45MM

Art.-nr. 0632500045

EAN 8714757013184

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hard metalen gatzaag Profit

Art.-nr. 0632500045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veelzijdig en snel te verwisselen door "Click- en drill" systeem

Prop eenvoudig te verwijderen


  • Door de gatzaag op de centreerboor naar achter te halen kunt u eenvoudig de prop verwijderen.

Snel verwisselen van gatzaag


  • Door de geïntegreerde adapter kunt u gemakkelijk en snel de gatzaag verwisselen

Bestaand gat eenvoudig vergroten


  • Door centreerboor met een opname mogelijkheid voor twee gatzagen

Zagen onder een extreme hoek


  • Door het eenvoudig naar achter halen van de gatzaag op de centreerboor kunt u onder extreme hoeken boren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alle houtsoorten, metselwerk (waaronder baksteen, kalkzandsteen en gasbeton), wandtegels, gipskarton, MDF, HPL en kunststof.

HandleidingGatzaag alleen roterend gebruiken. Niet geschikt voor kloppend boren.

Diameter (Ø)

45 mm

Aantal messen

2 st

Boordiepte

57 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie