Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hard metalen gatzaag Profit

Gatzaag hardmetaal Profit
GATZAAG-PROFIT-HM-ADAPT-D27MM

Art.-nr. 0632500027
EAN 4050641983473

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veelzijdig en snel te verwisselen door "Click- en drill" systeem

Prop eenvoudig te verwijderen


  • Door de gatzaag op de centreerboor naar achter te halen kunt u eenvoudig de prop verwijderen.

Snel verwisselen van gatzaag


  • Door de geïntegreerde adapter kunt u gemakkelijk en snel de gatzaag verwisselen

Bestaand gat eenvoudig vergroten


  • Door centreerboor met een opname mogelijkheid voor twee gatzagen

Zagen onder een extreme hoek


  • Door het eenvoudig naar achter halen van de gatzaag op de centreerboor kunt u onder extreme hoeken boren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alle houtsoorten, metselwerk (waaronder baksteen, kalkzandsteen en gasbeton), wandtegels, gipskarton, MDF, HPL en kunststof.

HandleidingGatzaag alleen roterend gebruiken. Niet geschikt voor kloppend boren.

Diameter (Ø)

27 mm

Aantal messen

1 st

Boordiepte

58 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie