Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSS speciale spiraalbekistingsboor

Bekistingsboor HSS
BEKISTINGSBOOR-HSS-PLUS-D18-L400MM

Art.-nr. 0631018400
EAN 4024835022378
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

HSS bekistingsboren met cilindrische schacht of SDS-plus voor het boren van diepe gaten in zachte houtsoorten.

Optimale concentriciteit zonder breukgevaar


Met metaallijm bevestigde fijne schroefdraadverbinding tussen de boor en de schacht



Preventie van ongevallen


Open spaangroeven naar de schacht (vanaf ∅ 16 mm) voorkomen dat de boor vastraakt in het hout.



Conform richtlijnen van de Duitse bedrijfsvereniging voor de wettelijke ongevallenverzekering

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor pijpdoorvoeren in hout, gipsplaat, lichte bouwplaten enz.

  • Voor het boren door platen

Diameter (Ø)

18,0 mm

Lengte

400 mm

Werklengte

120 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtvorm

Geschikt voor SDS-plus

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie