MBS HW gatzaag
MBS hardmetalen gatenzaag
ZAAG-HM-MBS-D24MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gelijkmatige CNC-snede met snijgeometrie die speciaal is uitgelijnd om de snijdruk te verlagen
Nauwkeurig, zuiver boorgat met lage toleranties
Getrapte, geoptimaliseerde centreerboor (systeem met GS-bescherming)
- Geen omslachtig centeren meer nodig, omdat de boor kan worden gecentreerd zonder te verlopen
- Minder krachtsinspanning en meer dan 50% verkorting van de boortijd in combinatie met een lager stroomverbruik (afhankelijk van de gebruikte handboor)
Nauwkeurige, optimaal ingebedde zitting van de hardmetalen tanden dankzij een uniek, volautomatisch soldeerproces
Zeer goede zaagprestaties met een lange levensduur
Uitwerpveer
- Beschermt stootgevoelige hardmetalen tanden na het voorboren, wanneer de boor in het medium gaat
- Werpt na voltooiing het uitgeboorde stuk ("boorkern") automatisch uit: Let op: Uitwerpveer kan worden gebruikt voor materialen met een dikte tot 8 mm. Bij dikkere materialen moet de veer worden verwijderd. Anders wordt de boordiepte beperkt (veer wordt ingedrukt).
Solide basisbehuizing met offset-spaangroeven
Optimale verwijdering van spanen, zelfs bij dikkere materialen: Let op: Toch adviseren wij ventileren van de hele zaag, m.a.w. stoppen en verwijderen van de spanen, wanneer het te bewerken materiaal 6 mm of dikker is. Daarna kan worden doorgewerkt.
Afzonderlijk geharde schacht van∅ 32 mm
Compensatie voor toenemende torsie- en momentkrachten bij met toenemende diameters
Let op stevig vastzitten van de cilinderzaag in de boorkop. Voorkom schuin houden van de gatzaag. Uitsluitend werken met geschikte beschermende uitrusting, zoals veiligheidsbril, handschoenen, enz.
Datasheets(X)
Voor gebruik op kolom- en handboormachines in gereedschapsstaal, constructiestaal, non-ferrometalen, corrosiebestendige metalen (zoals A2 en A4), kunststof, massief hout, laminaat, gasbeton en gipsplaat. Geschikt voor zagen van pijpen en gebogen of profieloppervlakken (ook voor overlappende gaten).
- Handboor tot max. 6 mm materiaaldikte en max. 30 mm zaagdiameter.
- Kolomboormachine tot max. 20 mm materiaaldikte en >30 mm zaagdiameter.
- Advies: Opnameschacht MK-2 bij zaag-Ø 64 mm, maar al te gebruiken vanaf zaag-Ø 32 mm.
- Aanbevolen toerentalwaarden moeten in acht worden genomen.
- Controleer of de zaag voldoende gekoeld/goed gesmeerd is.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het gebruik.
Diameter (Ø) | 24 mm |
Sleutelwijdte | 3/4 inch |
Zaagdiepte | 20 mm |
Soort aandrijving | Driehoek |