Spiraalboor DIN 340 HSS type RN
Spiraalboor HSS DIN 340 RN punthoek 118 graden
SPIRAALBOOR-MET-LANG-DIN340-HSS-D3,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle voortgang en gemakkelijker werken
- Zeer goede hechting van koelsmeermiddel evenals een vermindering van de neiging tot lassen
- Gevaporiseerd oppervlak
Bij gebruik van de spiraalboor conform DIN 340 is het raadzaam eerst een centreerboorgat te boren.
Datasheets(X)
Voor staal tot 850 N/mm² en in gietijzer.
Te bewerken materiaal | Staal |
Diameter (Ø) | 3,5 mm |
Lengte (l1) | 112 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 73 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 118 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!