WN-type RN-boortje voor gevelbouw
Dakdekkersboor WN type RN
GEVELBOOR-HSS-D5,7-L180-AL30MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Deze robuuste spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren
- Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datasheets(X)
Voor staal
Diameter (d) | 5,7 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 30 mm |
Lengte (l1) | 180 mm |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Overig standaard | CS |
Standtijd (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Punthoek | 120 graden |
Te bewerken materiaal | Staal |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!