Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0
ZEBRA

Art.-nr. 0626000500
EAN 4052712043734

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.

Snel boren met een perfecte spaanafvoer


Grote spaanruimte en kleine kern



Ideaal voor het maken van kernboorgaten


Zeer nauwkeurige punt voor ronde gaten

Opmerking
  • De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.

  • Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Precisieboor voor roestvast staal

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine
Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
RVS
Titanium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

5 mm

Lengte (l1)

86 mm

Spaangroeflengte (l2)

52 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Oxide behandeling

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

130 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Titaniumlegering
Verenstaal
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 1,0vanaf dia. 2,0vanaf dia. 2,5
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
RVS
RVS≤ 1.2001014318344560,012159222280,032127317830,040
Titanium≤ 850610191031830,00895515920,02576412730,032
Harde materialen
Verenstaal≤ 330 HB1218382057300,012191028650,032152822920,040
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB30359549111410,018477555700,063382044560,080
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2630827695490,018413847750,063331038200,080
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Voor diameter 3,15 - 5,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 3,15vanaf dia. 4,0vanaf dia. 5,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
RVS
RVS≤ 1.2001014101114150,05079611140,0636378910,063
Titanium≤ 85061060610110,0404777960,0503826370,050
Harde materialen
Verenstaal≤ 330 HB1218121318190,05095514320,06376411460,063
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB3035303235370,100238727850,125191022280,125
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2630262730320,100206923870,125165519100,125
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
Voor diameter 6,3 - 10,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 6,3vanaf dia. 8,0vanaf dia. 10,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
RVS
RVS≤ 1.20010145057070,0803985570,1003184460,125
Titanium≤ 8506103035050,0632393980,0801913180,100
Harde materialen
Verenstaal≤ 330 HB12186069090,0804777160,1003825730,125
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB3035151617680,160119413930,20095511140,250
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2630131415160,160103511940,2008289550,250
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Voor dia. 12,5-20,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,5vanaf dia. 16,0vanaf dia. 20,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
RVS
RVS≤ 1.20010142553570,1251992790,1601592230,200
Titanium≤ 8506101532550,1001191990,125951590,160
Harde materialen
Verenstaal≤ 330 HB12183064580,1252393580,1601912860,200
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB30357648910,2505976960,3154775570,400
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB26306627640,2505175970,3154144770,400
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm