Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor DIN 1869, R1

Spiraalboor HSS DIN 1869 R1 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN1869-R1-HSS-D9,0

Art.-nr. 0625400900
EAN 4052712047947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Extra lange spiraalboor voor het boren van diepe gaten in gehard of hoogvast staal tot een sterkte van 850 N/mm², in gietijzer en in composietmaterialen (bijv. kunststof profielen met stalen kern).
  • Opgedampte coating voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzettingen

  • Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Opmerking

Bij gebruik van de boor conform DIN 1869 adviseren wij een geleidegat met een diepte van 1xD tot 2xD te maken. Onze extra korte precisieboor conform DIN 1897 (art.nr. 062470…) is ideaal voor deze taak.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine
Frees-/boorsysteem
Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer

Kwaliteit

Würth-standaard

Diameter (Ø)

9 mm

Lengte (l1)

250 mm

Spaangroeflengte (l2)

175 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

118 graden

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

2 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gereedschapsstaal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor dia. 4,0-6,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 4,0vanaf dia. 5,0vanaf dia. 6,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²2530198923870,060159219100,080132615920,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225175119890,060140115920,080116713260,100
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2225175119890,060140115920,080116713260,100
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²101679612730,05063710190,0605318490,080
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2832222825460,060178320370,080148516980,100
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB2225175119890,060140115920,080116713260,100
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030159223870,050127319100,060106115920,080
Voor dia. 8,0-13,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 8,0vanaf dia. 10,0vanaf dia. 13,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²253099511940,1207969550,1406127350,160
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²22258759950,1207007960,1405396120,160
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²22258759950,1207007960,1405396120,160
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²10163986370,1003185090,1002453920,120
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB2832111412730,12089110190,1406867840,160
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22258759950,1207007960,1405396120,160
Kunststoffen
Kunststoffen≤ 200 N/mm²203079611940,1006379550,1004907350,120
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen