Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Spiraalboor HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
SPIRAALBOOR-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D7,0
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De eerste extra lange spiraalboor met trappenboorpuntgeometrie
Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
Tot 100% sneller dan conventionele extra lange HSS-boren
Uiterst comfortabel boren
- Nauwkeurig trappen maakt voorboren niet nodig, ondanks de extra lange uitvoering
- Voorkomt dat gereedschap wegloopt, ook in extra diepe gaten
- Aanzienlijk minder moeite in vergelijking met standaard extra lange spiraalboor
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® in Brons
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
Datasheets(X)
- Ideaal voor het boren van dunwandige composietmaterialen, bijv. in raamconstructies (kunststof profielen met stalen kern)
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.
- Perfect voor accu boor/-schroefmachines en op kolomboormachines
- Universeel inzetbaar op gladde, afgeronde en ongelijke oppervlakken
Los voldoende tijdens het boren van grote boordiepten in korte bewegingen voor een optimale boorvoortgang en om vastlopen te voorkomen.
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Uitvoering | Overlengte |
Diameter (Ø) | 7 mm |
Lengte (l1) | 290 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 200 mm |
Boorpuntlengte (l3) | 6,1 mm |
Schachtdiameter | 7 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Meerlaagse bewerking |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!