Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/7DEhPd6F0YU

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM - 1
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM - 2
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM - 3

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D24,0MM

Art.-nr. 0624932400
EAN 4062856810703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

Art.-nr. 0624932400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.

De originele SMART STEP: De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



De eerste spiraalboor voor nauwkeurig handmatig geleid boren tot diameter van 20 mm zonder voorboren, en bij gebruik op een kolomboormachine zelfs nauwkeurig boren mogelijk tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren


Vanaf boordiameter > 13,0 mm, schacht gereduceerd tot diameter van 12,7 mm voor gebruik in alle gangbare 3-vlaks opnames



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Let bij blinde boringen op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).

  • Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtspiraalboren voor het boren van gaten in hout.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

24,0 mm

Lengte (l1)

236 mm

Spaangroeflengte (l2)

160 mm

Boorpuntlengte (l3)

25,7 mm

Schachtdiameter

12,7 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Snijwaarden
Snijwaarden
Snijwaarden
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie