Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D19,0MM
ZEBRA SMART STEP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De originele SMART STEP: De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)
Nauwkeurige ronde gaten
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor
Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten
De eerste spiraalboor voor nauwkeurig handmatig geleid boren tot diameter van 20 mm zonder voorboren, en bij gebruik op een kolomboormachine zelfs nauwkeurig boren mogelijk tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren
Vanaf boordiameter > 13,0 mm, schacht gereduceerd tot diameter van 12,7 mm voor gebruik in alle gangbare 3-vlaks opnames
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverdracht
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Let bij blinde boringen op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!
Datasheets(X)
- Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtspiraalboren voor het boren van gaten in hout.
- Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 19 mm |
Lengte (l1) | 198 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 135 mm |
Boorpuntlengte (l3) | 20,4 mm |
Schachtdiameter | 12,7 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Oppervlakte | Meerlaagse bewerking |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 1,0 | Vanaf dia. 2,0 | Vanaf dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 3,183 | 5,093 | 0,012 | 1,592 | 2,546 | 0,032 | 1,273 | 2,037 | 0,040 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 8,913 | 10,186 | 0,018 | 4,456 | 5,093 | 0,063 | 3,565 | 4,074 | 0,080 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,018 | 3,501 | 3,979 | 0,063 | 2,801 | 3,183 | 0,080 |
Non-ferrometaal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12,732 | 19,099 | 0,018 | 6,366 | 9,549 | 0,063 | 5,093 | 7,639 | 0,080 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen, thermohardend | 20 | 37 | 6,366 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 37 | 4,777 | 9,549 | 0,016 | 3,183 | 4,775 | 0,050 | 2,546 | 3,820 | 0,063 | |
Hout | ||||||||||||
Zachthout | 25 | 37 | 7,958 | 9,549 | 0,016 | 3,979 | 4,775 | 0,050 | 3,183 | 3,820 | 0,063 | |
Hardhout | ||||||||||||
Hardhout | 22 | 31 | 7,003 | 7,958 | 0,014 | 3,501 | 3,979 | 0,040 | 2,801 | 3,183 | 0,050 |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 3,15 | Vanaf dia. 4,0 | Vanaf dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 1,011 | 1,617 | 0,050 | 796 | 1,273 | 0,063 | 733 | 1,172 | 0,072 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,829 | 3,234 | 0,100 | 2,228 | 2,546 | 0,125 | 2,050 | 2,343 | 0,144 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,100 | 1,751 | 1,989 | 0,125 | 1,611 | 1,831 | 0,144 |
Non-ferrometaal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4,042 | 6,063 | 0,100 | 3,183 | 4,775 | 0,125 | 2,546 | 3,820 | 0,125 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen, thermohardend | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 37 | 2,021 | 3,032 | 0,080 | 1,592 | 2,387 | 0,100 | 1,464 | 2,197 | 0,115 | |
Hout | ||||||||||||
Zachthout | 25 | 37 | 2,526 | 3,032 | 0,080 | 1,989 | 2,387 | 0,100 | 1,831 | 2,197 | 0,115 | |
Hardhout | ||||||||||||
Hardhout | 22 | 31 | 2,223 | 2,526 | 0,063 | 1,751 | 1,989 | 0,080 | 1,611 | 1,831 | 0,092 |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 6,3 | Vanaf dia. 8,0 | Vanaf dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 657 | 1,050 | 0,104 | 517 | 828 | 0,130 | 413 | 662 | 0,163 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,840 | 2,102 | 0,208 | 1,448 | 1,655 | 0,260 | 1,158 | 1,325 | 0,325 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,208 | 1,138 | 1,294 | 0,260 | 910 | 1,035 | 0,325 |
Non-ferrometaal | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2,021 | 3,032 | 0,160 | 1,592 | 2,387 | 0,200 | 1,273 | 1,910 | 0,250 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen, thermohardend | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 37 | 1,314 | 1,971 | 0,163 | 1,035 | 1,552 | 0,208 | 828 | 1,242 | 0,260 | |
Hout | ||||||||||||
Zachthout | 25 | 37 | 1,642 | 1,971 | 0,163 | 1,294 | 1,552 | 0,208 | 1,035 | 1,242 | 0,260 | |
Hardhout | ||||||||||||
Hardhout | 22 | 31 | 1,446 | 1,642 | 0,130 | 1,138 | 1,294 | 0,163 | 910 | 1,035 | 0,208 |
Snijwaarden | ||||||
Voor dia. 12,5 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Vanaf dia. 12,5 | ||||
vc | n | f | ||||
Van | tot | Van | tot | |||
Staalsoorten | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 |
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 20 | 319 | 509 | 0,156 |
Gietmetaal | ||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 891 | 1,019 | 0,313 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,313 |
Non-ferrometaal | ||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1,019 | 1,528 | 0,250 |
Kunststoffen | ||||||
Kunststoffen, thermohardend | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Kunststof, thermoplastisch | 20 | 37 | 636 | 955 | 0,250 | |
Hout | ||||||
Zachthout | 25 | 37 | 796 | 955 | 0,250 | |
Hardhout | ||||||
Hardhout | 22 | 31 | 700 | 796 | 0,200 |
Legenda |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding (mm/r) |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!