Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 SMART STEP 29-delig
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP 29-dlg sysca
BO-MET-SET-HSS-DIN338-SMARTSTEP-29DLG
Art.-nr. 0624930029
EAN 4065746543187
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)
Nauwkeurige ronde gaten
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren met boorpuntslijping
Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten
3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!
Datasheets(X)
- Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).
- Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.
- Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).
| Aantal stuks in assortiment of set | 29 st | 
| Kwaliteit | ZEBRA Premium | 
| Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD | 
| Schachtvorm | 3-vlaks schacht | 
| Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout | 
| Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminium, Aluminium (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gereedschapsstaal | 
| Oppervlakte | Meerlaagse bewerking | 
| Snijmateriaal | High Speed Steel | 
| Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing | 
| Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten | 
| Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten | 
| Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten | 
| Zelfcentrerend | Ja | 
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 | 
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 
| HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 | 
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 | 
| Non-ferrometalen | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,010 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 | 
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,010 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Hout | ||||||||||||
| Zacht en licht hout | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Massief en hard hout | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,010 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Sleutel | 
| vc = snijsnelheid [m/min] | 
| f = voeding [mm/r] | 
| n = toerental [tpm] | 
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | 
| Voor dia. 12,5–20,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,5 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,040 | 286 | 430 | 0,042 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 | 
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 | 
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 | 
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 | 
| HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,035 | 199 | 298 | 0,038 | 159 | 238 | 0,040 | 
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 | 
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,035 | 298 | 457 | 0,038 | 238 | 366 | 0,040 | 
| Non-ferrometalen | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,038 | 696 | 895 | 0,040 | 557 | 716 | 0,042 | 
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,038 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Hout | ||||||||||||
| Zacht en licht hout | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,041 | 418 | 597 | 0,044 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Massief en hard hout | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,038 | 358 | 537 | 0,041 | 286 | 430 | 0,043 | |
| Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 6,3 | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 
| HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 
| Non-ferrometalen | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 | 
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Hout | ||||||||||||
| Zacht en licht hout | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,030 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Massief en hard hout | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,030 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 | |
| Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 3,15 | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 | 
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 
| Genitreerd staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 
| HSS-staal | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 
| Non-ferrometalen | ||||||||||||
| Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 | 
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Thermohardende kunststoffen | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Thermoplastische kunststoffen | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Hout | ||||||||||||
| Zacht en licht hout | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Massief en hard hout | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,3
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,2
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,8
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5
 
						
					
				SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!