Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/7DEhPd6F0YU

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 1
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 2
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 3
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 4
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 5
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 6
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 7
Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig - BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13) - 8

Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP 25 st. sysca
BO-MET-ASS-HSS-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0624930025
EAN 4065233052826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. De premium metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1000 N/mm², aluminium, kunststof (bijv. acrylglas, HPL, Trespa of multiplex boards) non-ferrometalen, hard- en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

De originele SMART STEP: de eerste spiraalboor met de geometrie van een trappenboor (vanaf dia. 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).

  • Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtboren.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

Aantal stuks in assortiment of set

25 st

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch, Aluminium, Aluminium (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Gereedschapsstaal

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor diameter 12,5 - 20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 12,5 Vanaf dia. 16,0 Vanaf dia. 20,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,038 358 537 0,040 286 430 0,042
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,035 199 298 0,038 159 238 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,035 298 457 0,038 238 366 0,040
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,038 696 895 0,040 557 716 0,042
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 15 23 382 585 0,038 298 457 0,040 238 366 0,042
Kunststof, thermoplastisch 15 23 382 585 0,038 298 457 0,040 238 366 0,042
Hout
Zachthout 21 30 535 764 0,041 418 597 0,044 334 477 0,046
Hardhout 18 27 458 687 0,038 358 537 0,041 286 430 0,043
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 1,0 Vanaf dia. 2,0 Vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,010 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,010 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Kunststof, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,010 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Hout
Zachthout 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Hardhout 18 27 5732 8598 0,010 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 6,3 Vanaf dia. 8,0 Vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 573 859 0,035
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 318 477 0,031
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 477 732 0,031
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03 1114 1433 0,035
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 477 732 0,035
Kunststof, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 477 732 0,035
Hout
Zachthout 21 30 1061 1516 0,030 836 1194 0,033 668 955 0,038
Hardhout 18 27 909 1364 0,030 716 1074 0,032 573 859 0,036
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte Vanaf dia. 3,15 Vanaf dia. 4,0 Vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Genitreerd staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gereedschapsstaal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
HSS-staal ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Non-ferrometalen
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,020 2229 2866 0,025
Kunststoffen
Kunststof, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,020 955 1464 0,025
Kunststof, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,020 955 1464 0,025
Hout
Zachthout 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Hardhout 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Inclusief Spiraalborenassortiment HSS DIN 338 SMART STEP, 25-delig:
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
1 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
1.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
2.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
2.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
3.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
3.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
4.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
4.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
5.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
5.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
6.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
6.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
7.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
7.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
8.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
8.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
9.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
9.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
10.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
10.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
11.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
11.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
12.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
12.5 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment
1 x
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0

ZEBRA SMART STEP
Omschrijving:
13.0 mm
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette Voor DIN 338 spiraalboor

LEGECAS-BOOR-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Omschrijving: Compacte lege doos voor DIN 338 spiraalboren, compatibel met het ORSY® -systeem
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie