Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

NC-machineruimer HSCO WN, H7 universeel

NC-machineruimer H7 HSCo WN
M.RUIMER-HSCO-DIN1835A-H7-D7,8-L117/33

Art.-nr. 0620100780
EAN 4052712411632
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maakt een H7 gattolerantie
  • NC-conform ontwerp vergelijkbaar met DIN 212 (vorm) met gelijkmatige schachtdiameter voor gestandaardiseerde opname, met name in hydraulische klauwplaten.

  • Spiraalgroefontwerp

  • Links gespiraliseerd voor maximale concentriciteit en proceszekerheid

  • Geen speciale opnames nodig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor onderbroken sneden zoals langsgroeven en kruisgaten

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Geschikt voor alle ferrometalen, non-ferrometalen en staal
Handleiding

Raadpleeg de verspaningshandleiding voor de correcte ondermaat voor voorboren.

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Koper, Messing, Aluminium, Kunststof

Snijkantdiameter (d1)

7,80 mm

Schachtdiameter (d2)

8,0 mm

Lengte (l1)

117 mm

Lengte van de snijkant (l2)

33 mm

Projecteringslengte (l3)

81 mm

Aantal messen (Z)

6 st

Diameter kerngat

7,60 mm

Vorm

B

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Ongecoat

Groeftype

Linksom gedraaid, 8°

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Pastolerantie

H7

Max. boordiepte (D)

8xD

Gattype

Vrije opening

Koelmiddeltoevoer

Extern

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Tolerantie van de snijranddiameter

h7

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Koper, Messing, Aluminium, Kunststoffen

Snijwaarden
Snijwaarden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie