Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

PLPONS-(STMPL-MATRIJS)-M40-D40,5MM

Art.-nr. 0619702405

EAN 4038898193302

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gatenpons met splijtstempel metrische ISO-maten conform EN 50262

Art.-nr. 0619702405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Los (zonder trekschroef)



Lange standtijd


Speciaal ontwikkelde snijgeometrie



3-voudige splijting van het materiaal in de stempel — ponsafval blijft niet aan de trekschroef kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten



Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis


4 inkepingen op de stempel

Opmerking

Voor trekbout Ø 19,0 mm; voorsnijden is eventueel ook mogelijk met een plaatpons maat M20 (PG 13,5).


Voor voorboren: HSS spiraalboor, art.nr. 0624...


Voor smering van de trekbout: AL 1100 art.nr. 0893 110 1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

40,5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M40

Schroefdiameter x schroeflengte

19 x 75 mm

Boordiameter

19,5 mm

Geschikt voor maximale plaatdikte

3 mm

Te bewerken materiaal

Staal, Aluminium, Koper, GFK

Materiaaldiktes die geperforeerd kunnen worden
Materiaal Schroefdiam. 6 mm Schroefdiam. 9,5 mm Schroefdiam. 19 mm
ST 37 2 2 3
Aluminium 2 2 3,5
Koper 2 2 3,5
Glasvezel 2 2 3,5
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Set afstandsbussen 3-delig

AFSTHOUDER-HNDPONS-SET-3DLG

x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D9,5MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Trekbout voor hand-/hydraulische pons

TREKB-STANZ-HND/HYDRAULIK-D19,0MM

Trekbout voor hand-/hydraulische pons
x 1 st
Adapter voor trekbout

ADAPT-TREKB-(D19-9,5MM)

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Trekschroef voor gatenpons voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW27-D19XL75MM

x 1 st
Trekschroef voor gatenpons voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW10-D6XL40MM

x 1 st
Trekschroef voor gatenpons voor gatenponsen M12-M63 en PG9-PG48

TREKB-PLPONS-KL-SW17-D9,5XL50MM

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie