Spiraalboor HSCo8 WN TYPE RH
HSS-CO8 spiraalboor MK, type RH
SPIRAALBOOR-MET-WN-MK-HSCO8-D23,0
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende stabiliteit en snijkracht
Extra kort boorgedeelte en versterkte kern
Extra hoge breukvastheid
Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek
Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Datasheets(X)
Voor Hardox
Geschikt voor machinetype | Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Hard en taai materiaal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 23 mm |
Geschikt voor morseconusgereedschap | MK 3 |
Lengte (l1) | 215 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 94 mm |
Schachtvorm | Morseconus |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | HSCo8 |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Materiaal subgroep | Gelegeerd getemperd staal |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor dia. 8,0-12,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | vanaf dia. 12,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 995 | 1393 | 0,100 | 796 | 1114 | 0,120 | 663 | 928 | 0,140 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 796 | 995 | 0,100 | 637 | 796 | 0,120 | 531 | 663 | 0,140 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,100 | 255 | 382 | 0,120 | 212 | 318 | 0,140 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 8 | 119 | 318 | 0,100 | 95 | 255 | 0,120 | 80 | 212 | 0,140 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 531 | 796 | 0,200 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 716 | 875 | 0,140 | 573 | 700 | 0,160 | 477 | 584 | 0,200 |
Harde materialen | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 318 | 398 | 0,080 | 255 | 318 | 0,100 | 212 | 265 | 0,120 | |
Verenstaal | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,080 | 159 | 318 | 0,100 | 133 | 265 | 0,120 |
Voor dia. 16,0-24,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | vanaf dia. 24,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 497 | 696 | 0,180 | 398 | 557 | 0,200 | 332 | 464 | 0,220 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 398 | 497 | 0,180 | 318 | 398 | 0,200 | 265 | 332 | 0,220 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 159 | 239 | 0,160 | 127 | 191 | 0,180 | 106 | 159 | 0,200 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 8 | 60 | 159 | 0,160 | 48 | 127 | 0,180 | 40 | 106 | 0,200 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,260 | 265 | 398 | 0,280 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 358 | 438 | 0,250 | 286 | 350 | 0,260 | 239 | 292 | 0,280 |
Harde materialen | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 159 | 199 | 0,140 | 127 | 159 | 0,160 | 106 | 133 | 0,200 | |
Verenstaal | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 99 | 199 | 0,140 | 80 | 159 | 0,160 | 66 | 133 | 0,200 |
Voor dia. 28,0-36,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 28,0 | vanaf dia. 32,0 | vanaf dia. 36,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 284 | 398 | 0,260 | 249 | 348 | 0,300 | 221 | 309 | 0,360 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 227 | 284 | 0,260 | 199 | 249 | 0,280 | 177 | 221 | 0,300 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 91 | 136 | 0,220 | 80 | 119 | 0,240 | 71 | 106 | 0,250 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 8 | 34 | 91 | 0,220 | 30 | 80 | 0,240 | 27 | 71 | 0,250 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 227 | 341 | 0,300 | 199 | 298 | 0,320 | 177 | 265 | 0,350 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 205 | 250 | 0,300 | 179 | 219 | 0,320 | 159 | 195 | 0,350 |
Harde materialen | ||||||||||||
Hardox | 8 | 10 | 91 | 114 | 0,240 | 80 | 99 | 0,260 | 71 | 88 | 0,300 | |
Verenstaal | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 57 | 114 | 0,240 | 50 | 99 | 0,260 | 44 | 88 | 0,300 |
Voor dia. 40,0 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 40,0 | ||||
vc | n | f | ||||
Van | tot | Van | tot | |||
Staalsoorten | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 35 | 199 | 279 | 0,400 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 20 | 25 | 159 | 199 | 0,300 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 8 | 12 | 64 | 95 | 0,250 |
Roestvast staal | ||||||
Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 3 | 8 | 24 | 64 | 0,250 |
Gietmetaal | ||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 159 | 239 | 0,400 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 18 | 22 | 143 | 175 | 0,400 |
Harde materialen | ||||||
Hardox | 8 | 10 | 64 | 80 | 0,320 | |
Verenstaal | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 40 | 80 | 0,320 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!