Hardmetalen stiftfrees met STALEN vertanding
Hardmetalen stiftfrees met STALEN vertanding
STIFTFREES-HM-ZYAS-STAAL-D6-AL18MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tot 50% hogere snijprestaties voor bewerken van staal en gietstaal in vergelijking met afbramen met conventioneel dubbel snijsysteem
- Agressief freesgedrag, grote spanen, hoge materiaalafname
- Gemakkelijk te hanteren
- Werkstuk wordt beschermd door aanzienlijk verminderde warmteontwikkeling
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Datasheets(X)
Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, afschuinen en afronden van randen
Vorm | Cilindervorm met kopvertanding |
Kopdiameter x lengte snijkant | 6 x 18 mm |
Lengte | 50 mm |
Schachtdiameter | 6 mm |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Vertandingstype | Staal |
Snijmateriaal | Hard metaal |
Oppervlakte | Blank |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Geleidingsgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor dia. 6,0-10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 6,0 | Diameter 8,0 | Diameter 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 24000 | 40000 | 18 | 18000 | 30000 | 25 | 14000 | 24000 | 31,5 |
Voor dia. 12,0 | ||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | Diameter 12,0 | ||||
vc | n | f | ||||
Van | tot | Van | tot | |||
Staalsoorten | ||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Gietmetaal | ||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 450 | 750 | 12000 | 20000 | 37 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |