Schrobzaagblad, hout, twee sterren Voor hout met nagels
Schrobzaagblad 2S voor hout met nagels
SZB-HOUT-5STK-305X(3,6-5,1)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Grove vertanding en rechte tanden voor zuiver en snel zagen
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Lengte (L) | 305 mm |
Min./max. tandverdeling | 3,6-5,1 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Met name geschikt voor | Hout met nagels |
Minimale/maximale materiaaldikte | 10-250 mm |
Aantal stuks | 5 st |