Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Metrische TX-bit 10 mm zeskantaandrijving

Bit TX 10 mm
BIT-TX50-L120MM

Art.-nr. 0614788250

EAN 4038898910787

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische TX-bit 10 mm zeskantaandrijving

Art.-nr. 0614788250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bit voor alle gangbare TX-schroefmaten

Snel, veilig en moeiteloos schroeven


  • De vorm van de aandrijving optimaliseert de krachtoverbrenging tijdens het schroeven

  • De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De metrische zeskantaandrijving zorgt ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

TX50

Opname

10 mm

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

120 mm

Materiaal

Staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie