Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

C 8.0 binnenzeskantbit (5/16 inch) met gepatenteerde POWERDRIV®-aandrijving

Binnenzeskantbit C 8.0 (5/16) POWERDRIV
BIT-BIN6KT-SW7-5/16IN-L50MM

Art.-nr. 0614784075

EAN 4024835553537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C 8.0 binnenzeskantbit (5/16 inch) met gepatenteerde POWERDRIV®-aandrijving

Art.-nr. 0614784075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snel, veilig en moeiteloos schroeven


  • De nauwkeurige centrering van de bit en het maximale contactoppervlak van de bit in de schroefaandrijving maken het gemakkelijker om correct te schroeven, zelfs bij het uitvoeren van verschillende schroefwerkzaamheden


Eén bit voor handgereedschap en machines


  • De 5/16-inch zeskantaandrijving past op de meeste standaardopnames op schroevendraaiers met bithouders, elektrische schroefmachines en accu schroefmachines

  • De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden


Robuust schroefbit


  • Zowel het gepatenteerde POWERDRIV-ontwerp als het materiaal van de bit zorgen voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt

  • De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

7 mm

Aandrijving

Voor binnenzeskant

Opname

C 8.0 (5/16 inch)

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Lengte

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie