Bitbox, maat 4 49-delig
Bitbox RW C 6.3 (1/4) met bithouderset 1, 49-delig
BITBOX-RW10/20/25/30/40-49DLG.-GR4


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Mobiele en verwisselbare bitstukken
- De bitstukken kunnen worden verwijderd uit de box om afzonderlijke bitstukken mee te nemen naar de plaats van gebruik of om bitboxen afzonderlijk uit te rusten
- De bitstukken kunnen zonder gereedschap worden verwijderd door op de ontgrendelknop te drukken
Stevige klemming en eenvoudige verwijdering
- De bits zitten stevig in het bitstuk en kunnen er niet uitvallen
- Dankzij het bewegende bitstuk kunnen de bits gemakkelijk worden verwijderd
Eenvoudige identificatie van de gewenste bitgrootte
- Het juiste bit is gemakkelijk te vinden dankzij het kleurcodesysteem in het deksel en op het bit
ORSY®-systeem
- Compacte afmetingen in modulaire systeemmaat van Würth voor perfecte opslag met andere ORSY-producten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagens
Datasheets(X)
Opname | 1/4 inch |
Aandrijving | RW |
Lengte | 115 mm |
Breedte | 95 mm |
Hoogte | 36 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 49 st |
BITHOUDER-HULS/VEERRING-1/4IN-L74MM
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!